{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | DIN 2270 | |
zakres pomiaru w każdym kierunku | 0,4 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
⌀ kulki pomiarowej | 2 mm | |
zakres obrotu | 2×110 stopni | |
długość dźwigienki | 17,4 mm | |
nacisk pomiarowy | 0,3 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
Technika pomiarowa | analogowe | |
⌀ korpusu | 40 mm | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujników dźwigienkowo - zębatych |
Numer artykułu |
436261 0,4/40
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4946368675688
Kopiuj |
|
Numer producenta |
513-404-10E
Kopiuj |
|
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |