{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 12,5 mm | |
odczyt do wyboru | 0,01 / 0,001 mm | |
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) | 0,003 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic | |
stopień ochrony IP | IP 66 | |
nacisk pomiarowy | 2,5 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
głębokość | 25 mm | |
długość | 142 mm | |
szerokość | 35 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 434410 12,5 | |
EAN / GTIN | 4946368554204 | |
Numer producenta | 543-575 |