{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | normą zakładową, | |
zakres pomiarowy | 12,5 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,01 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 0,02 mm | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic | |
stopień ochrony IP | IP 52 | |
nacisk pomiarowy | 0,5-1 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
⌀ korpusu | 60 mm | |
grubość obudowy | 28 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 434003 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197927217 | |
Numer producenta | 434003 12,5 |