Precyzyjne czujniki duże, odporne na wstrząsy, zakres pomiaru / ⌀ korpusu: 10/80mm

Nr art.: 432900 10/80
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru / ⌀ korpusu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 10 mm
wartość działki skali 0,01 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 1 mm
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 17 µm
nacisk pomiarowy 1 N - 1,8 N
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 80 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 432900 10/80
Kopiuj
EAN / GTIN 4031452100365
Kopiuj
Numer producenta 1921532
Kopiuj
Manufacturer KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Wykonanie:

Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006. Duża ⌀ zewnętrzna zegara i duże odstępy między kreskami podziałki, mechanizm pomiarowy odporny na wstrząsy. Obudowa mosiężna, chromowana na matowo. Trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego, obrotowego pierścienia. Pierścień zewnętrzny z dwoma nastawnymi znacznikami tolerancji. Centralna wskazówka do odczytu 1/100 mm, mała wskazówka do odczytu 1 mm.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka