Miniaturowy czujnik zegarowy IP67, odporny na wstrząsy 5/40 mm

Nr art.: 432670 5/40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 81,78 PLN /szt.
  • 22,06 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 0 mm - 5 mm
wartość działki skali 0,01 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,5 mm
obrotowy cyferblat tak
stopień ochrony IP IP 67
nacisk pomiarowy 0,63 N - 0,77 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 40 mm
Opakowanie Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 432670 5/40
EAN / GTIN 7630041151794

Opis

Wykonanie:

Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006. Precyzyjne, miniaturowe czujniki zegarowe w solidnej, metalowej obudowie, trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego pierścienia. Żółty cyferblat ułatwia odczyt.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria