Precyzyjny czujnik zegarowy, IP67, odporny na wstrząsy, zakres pomiaru / ⌀ korpusu: 10/61,5mm

Nr art.: 432230 10/61,5
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru / ⌀ korpusu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 878
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 878
zakres pomiarowy 0 mm - 10 mm
odczyt 1/100 mm
wartość działki skali 0,01 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 1 mm
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 15 µm
stopień ochrony IP IP 67
nacisk pomiarowy 1,04 N - 1,56 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 61,5 mm
Opakowanie Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 432230 10/61,5
Kopiuj
EAN / GTIN 7630041151787
Kopiuj
Numer producenta 01419082
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne czujniki zegarowe z zabezpieczeniem przeciwwstrząsowym, odporne na bryzgi wody, olej i zanieczyszczenia. Trzpień sworznia pomiarowego z mieszkiem gumowym, na górnym końcu uszczelniony tulejką ochronną. Ściana tylna uszczelniona, szkiełko i pierścień zewnętrzny szczelnie skręcone. ⌀ trzpienia chwytowego 8 mm h6.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka