{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 878 | |
zakres pomiarowy | 10 mm | |
wartość działki skali | 0,01 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 mm | |
obrotowy cyferblat | tak | |
nastawne znaczniki tolerancji | tak | |
nacisk pomiarowy | 0,7 N - 1,5 N | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 58 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 432004 10/58 | |
EAN / GTIN | 4062406206277 | |
Numer producenta | 432004 10/58 |