{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 100 mm - 125 mm | |
odczyt | 0,005 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,01 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 23 mm | |
wymiar a | 19,6 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 147 mm | |
głębokość pomiaru z przedłużką | 297 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
długość całkowita | 249 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 429000 100-125 | |
EAN / GTIN | 4946368517773 | |
Numer producenta | 368-774 |