Mikrometry wewnętrzne, do pomiaru dużych średnic 100-900 mm

Nr art.: 427900 100-900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,77 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 634,91 PLN /szt.
  • 969,59 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 100 mm - 900 mm
odczyt 0,01 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
⌀ wrzeciona 7,5 mm
⌀ bębenka pomiarowego 17,5 mm
przedłużka 25; 50; 100; 200; 400 mm
Technika pomiarowa analogowy
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 2-punktowa średnicówka mikrometryczna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 427900 100-900
EAN / GTIN 4059192005894
Numer producenta 4168023

Opis

Wykonanie:

Lekka, stabilna konstrukcja rurkowa. Wrzeciono pomiarowe hartowane na wskroś i szlifowane. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane kuliście. Jedna powierzchnia pomiarowa nastawna. Szczęki, elementy obsługi i pola odczytu - chromowane na matowo. Możliwość natychmiastowego użycia bez regulacji.

Klasa dokładności:

(4 + L / 100) µm.

W dostawie:

Średnicówka, przedłużki nr 427950.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 427950.