{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HCT | |
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 2 µm | |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | |
skok wrzeciona | 1 mm | |
złącze | złącze Bluetooth | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
wykonanie wrzeciona | hartowane i szlifowane | |
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 12 mm | |
przełączanie pomiar względny/bezwzględny | tak | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
wykonanie powierzchni pomiarowej | Węglik spiekany | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
Zastosowanie bezprzewodowe | HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | mikrometrów |
Numer artykułu | 421575 0-25 | |
EAN / GTIN | 4067263036654 | |
Numer producenta | 421575 0-25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometr cyfrowy HCT IP67 z Bluetooth 0-25 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
1 963,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
676,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,001 mm | 0,001 mm |
typ baterii | Baterie guzikowe | Baterie guzikowe |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii |
granica błędu | 2 µm | 4 µm |
zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
norma | norma zakładowa | DIN 863 |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | 6,5 mm |