{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,02 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
długość mostka | 100 mm | |
przekrój szyny pomiarowej | 16×3,5 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Rodzaj produktu | Głębokościomierze |
Numer artykułu | 418713 200 | |
EAN / GTIN | 4946368727158 | |
Numer producenta | 571-252-20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głębokościomierz cyfrowy IP67 z wyjściem danych, Zakres pomiarowy: 200mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
2 618,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2328,88 PLN
1 782,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
2 539,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość mostka | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic | Interfejs RS232C; Złącze USB | złącze Bluetooth |
materiał | Stal stopowa, INOX | Stal szlachetna, INOX | Stal szlachetna, INOX |
Technika pomiarowa | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,02 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |