{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | ISO 13385 | |
wymiar głębokości | prostokątne 6,2×2,2 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
odczyt (na skali okrągłej) | 0,01 mm | |
1 obrót wskazówki | 1 mm | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,02 mm | |
długość szczęk | 40 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka zegarowa |
Numer artykułu |
412405 150/01
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4946368688206
Kopiuj |
|
Numer producenta |
505-732
Kopiuj |
|
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |