{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
odczyt | 0,02 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
podziałka | 1/50 mm | |
podziałka | 1/128 cal | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm | |
z głębokościomierzem | tak | |
wymiar głębokości | ⌀ 1,6 | |
ustalanie | Śruba ustalająca górna | |
długość szczęk | 40 mm | |
Technika pomiarowa | analogowa | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
wszystkie części | hartowana | |
Opakowanie | Etui | |
tabela gwintów | Tabela suwmiarek | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 410107 10 | |
EAN / GTIN | 4067263100034 | |
Numer producenta | 410107 10 |