Czołowe dociski drążkowe ze stopką kątową 5

Nr art.: 376710 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6841J
rozstaw otworów f 29 mm - 46 mm
szerokość stopki kątowej K 65 mm
wysokość mocowania h do osi śruby 30 mm
⌀ otworu d 8,5 mm
skok mocowania 40 mm
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) 4 500 N
wysokość całkowita H 129,5 mm
długość całkowita L 379,5 mm
śruba dociskowa M12×50 mm
gwint czołowy uchwytu mocującego M24×1,5 mm
Rodzaj produktu Czołowe dociski,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 376710 5
EAN / GTIN 4020772008437
Numer producenta 557377

Opis

Wykonanie:

Przełożenie na dźwigni kolankowej. Samohamowność zapobiega otwieraniu.
  • Nity ze stali nierdzewnej, punkty ułożyskowania smarowane.
  • Długa prowadnica drążka zacisku.
  • Uchwyt może byćobracany pod dowolnym kątem.
  • Ulepszana cieplnie, cynkowana śruba dociskowa.
  • Odejmowana stopka kątowa, umożliwiająca zamocowanie do blaszanych ścian.
  • Z ulepszaną cieplnie, cynkowaną śrubą dociskową.
  • Odejmowana stopka kątowa, umożliwiająca zamoc. do blaszanych ścian.

Zastosowanie:

do montażu w specjalnych uchwytach przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, gięciu, spawaniu, montażu itp.

Wyp. dodatkowe:

stopki kątowe nr 376730.

Wskazówka:

  • Możliwość dostawy wielk. 0 i 3 ze stali nierdzewnej.