{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6841J | |
rozstaw otworów f | 29,5 mm - 42,5 mm | |
szerokość stopki kątowej K | 60 mm | |
wysokość mocowania h do osi śruby | 25 mm | |
⌀ otworu d | 6,5 mm | |
skok mocowania | 32 mm | |
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) | 2 500 N | |
wysokość całkowita H | 108 mm | |
długość całkowita L | 302,5 mm | |
śruba dociskowa | M8×35 mm | |
gwint czołowy uchwytu mocującego | M20×1,5 mm | |
Rodzaj produktu | Czołowe dociski, |
Numer artykułu | 376710 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008420 | |
Numer producenta | 557376 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Czołowe dociski drążkowe ze stopką kątową 3
na zamówienie
w magazynie
121 sztuk w magazynie
256,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
85 sztuk w magazynie
167,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
śruba dociskowa | M8×35 mm | M8×50 mm |
długość całkowita L | 302,5 mm | 237 mm |
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) | 2 500 N | 1 300 N |
gwint czołowy uchwytu mocującego | M20×1,5 mm | M20×1,5 mm |
typ | 6841J | 376725 3 |
wysokość całkowita H | 108 mm | 100 mm |
Rodzaj produktu | Czołowe dociski, | Czołowe dociski, |