{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6841J | |
rozstaw otworów f | 31,8 mm - 36 mm | |
szerokość stopki kątowej K | 50 mm | |
wysokość mocowania h do osi śruby | 20 mm | |
⌀ otworu d | 5,6 mm | |
skok mocowania | 26 mm | |
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) | 2 000 N | |
wysokość całkowita H | 85,5 mm | |
długość całkowita L | 244 mm | |
śruba dociskowa | M6×25 mm | |
gwint czołowy uchwytu mocującego | M16×1,5 mm | |
Rodzaj produktu | Czołowe dociski, |
Numer artykułu | 376710 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008413 | |
Numer producenta | 557375 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Czołowe dociski drążkowe ze stopką kątową 2
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie
225,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie
142,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
śruba dociskowa | M6×25 mm | M6×40 mm |
długość całkowita L | 244 mm | 163 mm |
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) | 2 000 N | 900 N |
skok mocowania | 26 mm | 19 mm |
typ | 6841J | 376725 2 |
wysokość całkowita H | 85,5 mm | 74 mm |
Rodzaj produktu | Czołowe dociski, | Czołowe dociski, |