Czołowe dociski drążkowe ze stopką kątową 1

Nr art.: 376710 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
140 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6841J
rozstaw otworów f 16 mm - 19,5 mm
szerokość stopki kątowej K 30 mm
wysokość mocowania h do osi śruby 15 mm
⌀ otworu d 4,5 mm
skok mocowania 20 mm
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) 1 000 N
wysokość całkowita H 60,5 mm
długość całkowita L 185 mm
śruba dociskowa M4×20 mm
gwint czołowy uchwytu mocującego M12×1,5 mm
Rodzaj produktu Czołowe dociski,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 376710 1
EAN / GTIN 4020772008406
Numer producenta 557374

Opis

Wykonanie:

Przełożenie na dźwigni kolankowej. Samohamowność zapobiega otwieraniu.
  • Nity ze stali nierdzewnej, punkty ułożyskowania smarowane.
  • Długa prowadnica drążka zacisku.
  • Uchwyt może byćobracany pod dowolnym kątem.
  • Ulepszana cieplnie, cynkowana śruba dociskowa.
  • Odejmowana stopka kątowa, umożliwiająca zamocowanie do blaszanych ścian.
  • Z ulepszaną cieplnie, cynkowaną śrubą dociskową.
  • Odejmowana stopka kątowa, umożliwiająca zamoc. do blaszanych ścian.

Zastosowanie:

do montażu w specjalnych uchwytach przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, gięciu, spawaniu, montażu itp.

Wyp. dodatkowe:

stopki kątowe nr 376730.

Wskazówka:

  • Możliwość dostawy wielk. 0 i 3 ze stali nierdzewnej.