Dociski szybkomocujące poziome regulowane, Typ: 20

Nr art.: 376400 20
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
400 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

siła mocowania 2 000 N
automatyczna kompensacja wysokości S 20 mm
maksymalna wysokość mocowania 35 mm
śruba dociskowa M6×40 mm
Rodzaj produktu Dociski poziome

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376400 20
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197953308
Kopiuj
Numer producenta 376400 20
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z poziomą stopką. Całkowicie ocynkowane i pasywowane, z nitami pełnymi. Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów materiału. Zabezpieczenie przed zgubieniem dla śrub dociskowych. Kompletne, z ocynkowaną śrubą dociskową.

Zaleta:

Funkcja płynnego wyrównywania różnych wysokości obrabianych detali. Stałe, wysokie siły mocowania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka