Zestaw podstawowy, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 14/M12mm

Nr art.: 375450 14/M12
Nowy produkt
Cena obowiązuje do 31 gru 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wym. nomin. rowka teow./ gwint (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruby mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375450 14/M12
EAN / GTIN 4067263133315
Numer producenta 375450 14/M12

Opis

Wykonanie:

Elementy śrub ulepszane cieplnie, klasa wytrzymałości 8,8.

Zawartość:

Wysokości mocowania w przypadku 2 punktów mocowania w mm: 150
Wysokości mocowania w przypadku 4 punktów mocowania w mm: 115
Łapy dociskowe z zębami schodk.: 2× rozm. 14×100 mm; 2× rozm. 14×150 mm
Śruby do rowków teowych Fsk 8,8: 4× M12×14×50 mm; 4× M12×14×125 mm
Podkładki, ząbkowane dł.×szer.×wys. w mm: 4x rozm. 2 (38x31x66); 4x rozm. 3 (67x31x117)
Śruby dwustronne Fsk. 8,8 w mm: 4× M12×125
Nakrętka 6-kątna (wysokość 1,5 d): 4× M12
Podkładka do zacisków: 4× M12
Nakrętka przedłużająca: 4× M12
Masa w kg: 8,5
Wymiar zewnętrzny kartonu w mm: 275×125×65