Nakrętki z kołnierzem M30

Nr art.: 375390 M30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6331
gwint M30
długość całkowita 45 mm
rozwartość klucza SW 46 mm
szerokość e 51,3 mm
⌀ kołnierza 58 mm
wysokość kołnierza 8 mm
Rodzaj produktu Nakrętka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375390 M30
EAN / GTIN 4020772082178
Numer producenta 82172

Opis

Wykonanie:

(wysokość= 1,5 d) DIN 6331, odkuwana.

Norma:

DIN 6331

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.