Nakrętki z kołnierzem M20

Nr art.: 375390 M20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
272 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6331
gwint M20
długość całkowita 30 mm
rozwartość klucza SW 30 mm
szerokość e 33,5 mm
⌀ kołnierza 37 mm
wysokość kołnierza 6 mm
Rodzaj produktu Nakrętka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375390 M20
EAN / GTIN 4020772082154
Numer producenta 82156

Opis

Wykonanie:

(wysokość= 1,5 d) DIN 6331, odkuwana.

Norma:

DIN 6331

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.