Nakrętki z kołnierzem M18

Nr art.: 375390 M18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6331
gwint M18
długość całkowita 27 mm
rozwartość klucza SW 27 mm
szerokość e 30,1 mm
⌀ kołnierza 34 mm
wysokość kołnierza 5 mm
Rodzaj produktu Nakrętka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375390 M18
EAN / GTIN 4020772082208
Numer producenta 82206

Opis

Wykonanie:

(wysokość= 1,5 d) DIN 6331, odkuwana.

Norma:

DIN 6331

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.