Nakrętki z kołnierzem M14

Nr art.: 375390 M14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
297 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6331
gwint M14
długość całkowita 21 mm
rozwartość klucza SW 21 mm
szerokość e 23,4 mm
⌀ kołnierza 28 mm
wysokość kołnierza 4,5 mm
Rodzaj produktu Nakrętka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375390 M14
EAN / GTIN 4020772082246
Numer producenta 82248

Opis

Wykonanie:

(wysokość= 1,5 d) DIN 6331, odkuwana.
toczone i frezowane.

Norma:

DIN 6331

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.