Nakrętki z kołnierzem M12

Nr art.: 375390 M12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
380 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6331
gwint M12
długość całkowita 18 mm
rozwartość klucza SW 18 mm
szerokość e 20,03 mm
⌀ kołnierza 25 mm
wysokość kołnierza 4 mm
Rodzaj produktu Nakrętka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375390 M12
EAN / GTIN 4020772082109
Numer producenta 82107

Opis

Wykonanie:

(wysokość= 1,5 d) DIN 6331, odkuwana.

Norma:

DIN 6331

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.