{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 510 | |
wymiar nominalny rowka teowego | 12 mm | |
gwint | M10 | |
wysokość nakrętki | 14 mm | |
szerokość e | 18 mm | |
szerokość a | 11,7 mm | |
wysokość k | 7 mm | |
Rodzaj produktu | Wkładki teowe |
Numer artykułu |
375330 12/M10
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4020772080259
Kopiuj |
|
Numer producenta |
80259
Kopiuj |
|
Manufacturer | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |