Dociski boczne, szerokość rowka a: 28mm

Nr art.: 375115 28
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka a (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6496
szerokość rowka a 28 mm
gwint G M20
siła mocowania F1 pozioma 36 kN
siła mocowania F2 pionowa 18 kN
wysokość minimalna h1 22 mm
wysokość maksymalna h2 36 mm
wysokość pośrednia H1 22 mm
długość L 152 mm
szerokość B 62 mm
Rodzaj produktu Imadło dociskające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375115 28
EAN / GTIN 4020772374211
Numer producenta 374215

Opis

Wykonanie:

Niska konstrukcja, dociski boczne pozycjonuje się na obrabianym przedmiocie. Następnie dokręca się śruby mocujące do stołu obrabiarki. Obrabiany przedmiot zostaje zamocowany za pomocą śruby mocującej.

Zastosowanie:

Do bocznego mocowania szczególnie niskich elementów w celu umożliwienia bezkolizyjnej obróbki całej powierzchni. Możliwość zastosowania w pionie i w poziomie.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie i odpuszczana podczas oksydowania.