{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6496 | |
szerokość rowka a | 22 mm | |
gwint G | M20 | |
siła mocowania F1 pozioma | 36 kN | |
siła mocowania F2 pionowa | 18 kN | |
wysokość minimalna h1 | 22 mm | |
wysokość maksymalna h2 | 36 mm | |
wysokość pośrednia H1 | 22 mm | |
długość L | 152 mm | |
szerokość B | 62 mm | |
Rodzaj produktu | Imadło dociskające |
Numer artykułu | 375115 22 | |
EAN / GTIN | 4020772374198 | |
Numer producenta | 374199 |