{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6496 | |
szerokość rowka a | 16 mm | |
gwint G | M12 | |
siła mocowania F1 pozioma | 15 kN | |
siła mocowania F2 pionowa | 7,5 kN | |
wysokość minimalna h1 | 16 mm | |
wysokość maksymalna h2 | 25 mm | |
wysokość pośrednia H1 | 16 mm | |
długość L | 110 mm | |
szerokość B | 44 mm | |
Rodzaj produktu | Imadło dociskające |
Numer artykułu | 375115 16 | |
EAN / GTIN | 4020772374167 | |
Numer producenta | 374165 |