{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6492 | |
szerokość rowka a | 18 mm | |
długość L | 71 mm | |
szerokość B | 28 mm | |
skok mocowania | 2,5 mm | |
wysokość nad górną krawędzią stołu h1 | 1,5 mm | |
wysokość nad górną krawędzią stołu h2 | 16 mm | |
możliwość zeszlifowania x | 6 mm | |
wysokość H1 | 15 mm | |
Rodzaj produktu | Imadło dociskające |
Numer artykułu | 375100 18 | |
EAN / GTIN | 4020772073121 | |
Numer producenta | 73122 |