{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6492 | |
szerokość rowka a | 16 mm | |
długość L | 68 mm | |
szerokość B | 25 mm | |
skok mocowania | 2,5 mm | |
wysokość nad górną krawędzią stołu h1 | 2,5 mm | |
wysokość nad górną krawędzią stołu h2 | 17 mm | |
możliwość zeszlifowania x | 6 mm | |
wysokość H1 | 15 mm | |
Rodzaj produktu | Imadło dociskające |
Numer artykułu | 375100 16 | |
EAN / GTIN | 4020772073114 | |
Numer producenta | 73114 |