{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6492 | |
szerokość rowka a | 14 mm | |
długość L | 55 mm | |
szerokość B | 22 mm | |
skok mocowania | 1,8 mm | |
wysokość nad górną krawędzią stołu h1 | 1,5 mm | |
wysokość nad górną krawędzią stołu h2 | 13,5 mm | |
możliwość zeszlifowania x | 5 mm | |
wysokość H1 | 11 mm | |
Rodzaj produktu | Imadło dociskające |
Numer artykułu | 375100 14 | |
EAN / GTIN | 4020772073107 | |
Numer producenta | 73106 |