{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysięg A | 59,5 mm | |
wysokość mocowania S | 103,5 mm | |
długość L | 107 mm | |
szerokość B | 47,5 mm | |
wysokość H | 81 mm | |
maksymalna siła zaciskająca | 12 kN | |
maksymalny moment obrotowy | 100 Nm | |
Rodzaj produktu | Napinacze o zwartej konstrukcji |
Numer artykułu | 370112 12 | |
EAN / GTIN | 2050002081925 |