{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 62 mm | |
wysokość H | 35 mm | |
szerokość B1 | 46 mm | |
szerokość B2 | 14 mm | |
skok mocowania | 5,5 mm | |
siła mocowania | 7 kN | |
maks. moment dokręcania | 60 Nm | |
Rodzaj produktu | Imadło dociskające |
Numer artykułu | 370051 M12 | |
EAN / GTIN | 4059245559749 |