{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 54 mm | |
wysokość H | 29 mm | |
szerokość B1 | 40 mm | |
szerokość B2 | 12 mm | |
skok mocowania | 5 mm | |
siła mocowania | 5,5 kN | |
maks. moment dokręcania | 55 Nm | |
Rodzaj produktu | Imadło dociskające |
Numer artykułu | 370051 M10 | |
EAN / GTIN | 4059245559732 |