Szczęki nasadowe do szczęk środkowych, dla typu: 100

Nr art.: 361135 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 100 mm
wysokość szczęk h 40 mm
wysokość h1 20 mm
długość szczęk l 80 mm
długość l1 12 mm
Pasujące do kodu barwnego Xpent0
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361135 100
EAN / GTIN 4045197953537
Numer producenta 361135 100

Opis

Zastosowanie:

Do chwytania szczęk wysuniętych nr 361140361151.

Pasuje do:

Zestaw uchwytów mocujących 5 - osiowych. 361100 i moduły mocujące nr 361105361110.
Nr 361111.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.
Wraz z blachą pokrywową.