Oprawki lewe 63/16HP mm

Nr art.: 320421 63/16HP
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-1
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 63 mm
wielk. płytki 16HP
adapter PSC
rodzaj zastosowania lewe
Norma na uchwyt ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 65 mm
rozstaw końcówek osi f 45 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca 16E..
rodzaj chwytu chwyt stożkowy przelotowy
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320421 63/16HP
EAN / GTIN 2050002063150
Numer producenta TOP52GR41,5

Opis

Wskazówka:

Odpowiednią dyszę HP nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.
Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.