{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 40 mm | |
wielk. płytki | 16 | |
adapter | HSK-T | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 55 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. | 50 mm | |
rozstaw końcówek osi f | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VB.. 1604.. | |
Część zamienna | S07 | |
długość całkowita | 75 mm | |
rodzaj chwytu | chwyt stożkowy przelotowy | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu |
320050 40/16HP
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050002039681
Kopiuj |
|
Numer producenta |
HA4.KVF.RPA.055-HP
Kopiuj |