{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-3 | |
wielkość stożka | 6 | |
⌀ zewnętrzna A | 200 mm | |
Przepust E | 55 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 74,5 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 107 mm | |
liczba trzpieni mocujących | 4 | |
wielkość sworzni ustalających | M12 | |
gniazdo klucza K | 11 mm | |
masa | 16,7 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 400 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 310750 200/6 | |
Numer producenta | 310750 200/6 |