{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 9 mm | |
adapter | ER 25 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 429 E | |
⌀ zewn. D | 25,7 mm | |
Długość całkowita L | 34 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308946 9 | |
EAN / GTIN | 2050001766069 | |
Numer producenta | 13725010900 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem 9 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
291,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
175,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
220,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 25,7 mm | 26 mm | 25,7 mm |
Długość całkowita L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
nomin. ⌀ mocowania d | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
typ | 429 E | 429 E | 4282 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |