{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Stożek Morse'a wewnętrzny | 2 | |
adapter | HSK-A 100 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 8 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
⌀ zewn. D | 32 mm | |
Rodzaj produktu | Adaptery do uchwytów |
Numer artykułu | 306970 2 | |
EAN / GTIN | 4045197290564 | |
Numer producenta | 306970 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, HSK-A 100, MK wewn.: 2
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
762,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
489,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
354,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 100 | HSK-A 63 | SK 40 krótki |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | 120 mm | 50 mm |
⌀ zewn. D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kształt | A | A | ADB |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 6,3 przy 15000 min-1 |
Rodzaj produktu | Adaptery do uchwytów | Adaptery do uchwytów | Adaptery do uchwytów |