{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 36 | |
⌀ mocowania D1 | 2-20 mm | |
adapter | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma na uchwyt | DIN 69893; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego tulejek zaciskowych ER z uchwytami zaciskowymi CP | ≤ 6 µm | |
Dokładność ruchu obrotowego tulejek zaciskowych HP z uchwytami zaciskowymi CP | ≤ 3 µm | |
Dokładność ruchu obrotowego tulejek zaciskowych ER z uchwytami zaciskowymi HDC | ≤ 6 µm | |
Dokładność ruchu obrotowego tulejek zaciskowych HP z uchwytami zaciskowymi HDC | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 2 mm - 20 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 53 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 305954 32 | |
EAN / GTIN | 2050002068780 | |
Numer producenta | 47186311005 |