{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 32 mm | |
⌀ mocowania D1 | 32 mm | |
adapter | SK 40 krótki | |
norma | DIN 6358 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | |
⌀ zewn. D | 58 mm | |
długość trzpienia frezarskiego L3 z pierścieniem zabierakowym | 24 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 38 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 32 | |
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 32 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 32 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów |
Numer artykułu | 300835 32 | |
EAN / GTIN | 4045197285126 | |
Numer producenta | 300835 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt ADB, SK 40 krótki, ø trzpienia d1: 32mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
416,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
113 sztuk w magazynie
416,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
289,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
534,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ zewn. D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
ø trzpienia d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ mocowania D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów | Uchwyty stożkowe do frezów | Uchwyty stożkowe do frezów | Uchwyty stożkowe do frezów |