{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 14 mm | |
adapter | SK 50 A = 160 | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
⌀ zewn. D | 44 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 12 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 300355 14 | |
EAN / GTIN | 4062406243302 | |
Numer producenta | 300355 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki Weldon, kształt AD 14 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
504,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
563,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
750,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
974,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
718,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
386,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ zewn. D | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
⌀ mocowania D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 6,3 przy 15000 min-1 |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe |