{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | SK 30 krótki | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18000 obr./min | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 63 mm | |
⌀ zewn. D | 48 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 16 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 300050 16 | |
EAN / GTIN | 4045197674333 | |
Numer producenta | 300050 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki Weldon, kształt AD, SK 30 krótki, ⌀ mocowania D1: 16mm
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
214,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
309,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 30 krótki | SK 30 krótki |
⌀ zewn. D | 48 mm | 48 mm |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 16 | 16 |
Kształt | AD | ADB |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18000 obr./min | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe |