{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ D | 25 mm | |
Wymiar L1 | 140 mm | |
Wymiar L2 | 40 mm | |
Wymiar L3 | 35 mm | |
Wymiar L4 | 10 mm | |
Wymiar L5 | 6 mm | |
Wymiar L6 | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 290388 35 | |
EAN / GTIN | 4062406258269 | |
Numer producenta | 290388 35 |