{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla profilu radełkowania | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30° | |
szerokość chwytu | 16 mm | |
wysokość chwytu | 16 mm | |
do ⌀ radełkowania d1 | 10 mm; 15 mm | |
do szerokości radełkowania b | 4 mm | |
do otworów radełek ⌀ d2 | 4 mm | |
zakres roboczy | 3 mm - 50 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do radełkowania |
Numer artykułu | 290001 16 | |
EAN / GTIN | 4030741659683 | |
Numer producenta | 31002711 |