{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 32 mm | |
Długość przesunięcia b | 20 mm | |
Szerokość chwytu b3 | 36 mm | |
długość całkowita Lges | 80 mm | |
do wys. miecza h5 | 19 mm | |
śruba zaciskowa | 279816 8 | |
Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych |
Numer artykułu | 273896 16 | |
EAN / GTIN | 4062406351960 | |
Numer producenta | 273896 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Imaki do oprawek mieczowych, Wysokość chwytu h: 16mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
563,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
998,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
917,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 711,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do wys. miecza h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Długość przesunięcia b | 20 mm | 17 mm | ||
długość całkowita Lges | 80 mm | 61 mm | 76 mm | 70 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
śruba zaciskowa | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 | 279815 23 |
Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych | Imaki do oprawek mieczowych | Imaki do oprawek mieczowych | Imaki do oprawek mieczowych |