Przecinaki, prawe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 16/2,5mm

Nr art.: 273755 16/2,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość chwytu / szerokości wcinania w (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 2,5 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 12,5 mm
Szerokość funkcjonalna L4 16 mm
długość główki L1 31 mm
szerokość chwytu b 16 mm
długość całkowita L 100 mm
śruba 279815 5 (TX25; 6 Nm)
możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273755 16/2,5
EAN / GTIN 4045197484826
Numer producenta 273755 16/2,5

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Wskazówka:

Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy tmaks. (5× szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do t = 24,5 mm.