Uchwyt mocujący LOGIQFGRIP, prawy, wielkość chwytu: 20mm

Nr art.: 273600 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria LOGIQ F GRIP
rodzaj zastosowania prawy
chłodzenie wewnętrzne tak
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
oznaczenie producenta TGTBQ 20R-D42-JHP-MC
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273600 20
EAN / GTIN 7291075462036
Numer producenta 3419495

Opis

Zastosowanie:

Do obcinania i wcinania.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających TANGFGRIP nr 273610, 273611 i 273614.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa do uchwytu mocującego za pośrednictwem przyłącza węża G 1/8 cala lub bezpośrednio przez odpowiedni uchwyt podstawowy ISCAR.