{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ chwytu DS | 20 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 13 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 7,3 mm | |
długość całkowita L | 180 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 279810 4 | |
kąt pochylenia | 3 stopni | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 272121 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197430632 | |
Numer producenta | 272121 25/11 |